• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Drejevendeskærsplatte DNGA 150612, CBN (0°)

Art.-nr.: 255451 G
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærkantudførelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Monteringstype, skæreplade P (med cyl. hul fastspændt over hullet)
Antal skær 2 stk.
Beskrivelse, skæreplade DNGA 150612
Type BU7220
Skæremateriale BN
Spåntagningsgruppe H (hårde materialer)
Hjørneradius R 1,2 mm
Toleranceklasse G
Indvendig køling nej
Tør bearbejdning egnet
Kølesmøremiddel nej
Basisform rombisk
Tykkelse, skæreplatte S 6,35 mm
Udførelse, skæreplatte neutral
Længde, skærekant l 15,503 mm
Højde, skærekant 6,35 mm
Diameter, skæreplatte d 12,7 mm
Hjørnevinkel 55 grader
Spånvinkel 0 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 0 grader
Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) 0 grader
Normal frigangsvinkel (plan skærekant) 0 grader
Normal frigangsvinkel, hovedskærekant 0 grader
ISO-kode DNGA 150612
Skæredybde, anbefalet arbejdsområde min. 0,05 mm
Skæredybde, anbefalet arbejdsområde maks. ap max 0,2 mm
Skæredybde ap, min. 0,05 mm
Skæredybde ap, max. 0,2 mm
Skærehastighed, primær anvendelse min. 90 m/min
Skærehastighed, primær anvendelse maks. 140 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/o
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,15 mm/o
Skærestof, producentbetegnelse BU7220
Skærepladetykkelse T 6,35 mm
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter DNGA 150612
Produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Standard DIN ISO 1832
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale hærdet stål (H)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Skærebetingelse afbrudt
Antal anvendelsesmuligheder 2 stk.
Vægt 17 g
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 255451 G
EAN/GTIN 4045197895400
Producentnummer 255451 G
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
Stål < 67 HRC
H
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Med 2 skær.

Beskrivelse:

Ny CBN med en afbalanceret kombination af slid- og brudstyrke til universel anvendelse i hærdet stål indtil 67 HRC kombineret med en særlig forfatning. Til brug både i kontinuerlig samt i let og kraftigt afbrudt spån.