{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de fixare placă de tăiere |
P (cu gaură cil. strâns peste gaură)
|
|
| Număr tăişuri |
2 buc.
|
|
| Denumire Inserție de tăiere |
DNGA 150612
|
|
| Categorie |
BU7220
|
|
| Material tăiș |
BN
|
|
| Grupa de aşchiere |
H (materiale tari)
|
|
| Rază la colţ R |
1,2 mm
|
|
| Clasa de toleranţă |
G
|
|
| Răcire interioară |
nu
|
|
| Prelucrare uscată |
recomandat
|
|
| Lubrifiant de răcire |
nu
|
|
| Formă de bază |
Rombic
|
|
| Grosime plăcuță de tăiere S |
6,35 mm
|
|
| Versiune plăcuță de tăiere |
neutru
|
|
| Lungime muchie așchietoare l |
15,503 mm
|
|
| Înălțime muchie așchietoare |
6,35 mm
|
|
| Diametru plăcuță de tăiere d |
12,7 mm
|
|
| Unghi la colţ |
55 grade
|
|
| Unghi de aşchiere |
0 grade
|
|
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) |
0 grade
|
|
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) |
0 grade
|
|
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) |
0 grade
|
|
| Unghi de degajare normal, muchie de tăiere principală |
0 grade
|
|
| Cod ISO |
DNGA 150612
|
|
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. |
0,05 mm
|
|
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max |
0,2 mm
|
|
| Adâncimea de tăiere ap, min. |
0,05 mm
|
|
| Adâncimea de tăiere ap, max. |
0,2 mm
|
|
| Viteza de tăiere – aplicație principală, min. |
90 m/min
|
|
| Viteza de tăiere – aplicație principală, max. |
140 m/min
|
|
| Avans per rotație min. f |
0,05 mm/rot
|
|
| Avans per rotație max. f |
0,15 mm/rot
|
|
| Material tăiș, denumire producător |
BU7220
|
|
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere |
DNGA 150612
|
|
| Tip produs |
Plăcuţă
|
|
| cu cod ISO |
da
|
|
| Standard |
DIN ISO 1832
|
|
| Direcţie de utilizare |
neutru
|
|
| recomandat pentru material |
Oțel ranforsat (H)
|
|
| Codificare finisare / degroşare |
Degroşare-finisare
|
|
| Tip de fixare |
Alezaj
|
|
| Condiţie de tăiere |
întrerupt
|
|
| Numărul de posibilități de utilizări |
2 buc.
|
|
| Greutate |
17 g
|
|
| Cuprins |
o singură parte
|
| Cod articol | 255451 G | |
| EAN / GTIN | 4045197895400 | |
| Număr producător | 255451 G | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |