• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Rezalna obračalna ploščica za struženje DNGA 150612, CBN (0°)

Št. art.: 255451 G
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Posnetje roba rezalnih robov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število rezil 2 kos
Opis rezalne plošče DNGA 150612
Zvrst BU7220
Odrezovalna skupina H (trdi materiali)
Radij kota R 1,2 mm
Prevleka neprevlečeno
Tolerančni razred G
Oznaka proizvajalca DNGA 150612
Osnovna oblika rombasto
Debelina rezalne plošče S 6,35 mm
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Dolžina rezalnega roba l 15,503 mm
Višina rezalnega roba 6,35 mm
Premer rezalne plošče d 12,7 mm
Kotnik 55 stopinj
Cepilni kot 0 stopinj
Nastavljiv kot 0 stopinj
Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) 0 stopinj
Normalni prosti kot (stranski rez) 0 stopinj
Normalni prosti kot (ravni rez) 0 stopinj
Rezalni pogoji prekinjeno
Dolžina rezil, omejena 1,5 mm
Koda ISO DNGA 150612
Najmanjše priporočeno delovno območje globine reza 0,05 mm
Največje priporočeno delovno območje globine reza ap max 0,2 mm
Najmanjša globina reza ap 0,05 mm
Največja globina reza ap 0,2 mm
Najmanjša hitrost rezanja pri glavnem namenu uporabe 90 m/min
Največja hitrost rezanja pri glavnem namenu uporabe 140 m/min
Podajanje min. fz 0,05 mm/v
Podajanje maks. fz 0,15 mm/v
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca BU7220
Debelina rezalne plošče T 6,35 mm
vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Smer uporabe nevtralna
Primerno za material kaljeno jeklo (H)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Lomilec odrezkov ne
Rezalni pogoji prekinjeno
Število možnosti uporab 2 kos
Masa 17 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 255451 G
EAN/GTIN 4045197895400
Številka proizvajalca 255451 G
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
Jeklo < 60 HRC
H
Jeklo < 67 HRC
H
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Opremljeno z 2 reziloma.

Opis:

Nov CBN z uravnoteženo kombinacijo odpornosti proti obrabi in lomu za univerzalno uporabo v kaljeno jeklo do 67 HRC v kombinaciji s posebnim posnetjem. Primerno za neprekinjene, pa tudi rahlo in močno prekinjene reze.