Zestaw noży, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25mm

Nr art.: 255130 25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Kierunek skrawania Prawotnący
Sposób mocowania płytki skrawającej P (mocowanie przez otwór)
kod ISO uchwytu PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15; PSSNR 2525M12
Długość całkowita L 150 mm
Szerokość funkcjonalna L4 32 mm
Kształt chwytu czworokątne
Norma DIN ISO 5610
Liczba elementów 3 szt.
Opakowanie Plastikowa obudowa
Wysokość chwytu h 25 mm
Szerokość chwytu b 25 mm
Kształt główki czworokątne
Długość bijaka L1 25 mm
Proces obróbki toczenie zewnętrzne
Pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 255130 25
EAN / GTIN 4045197941732
Numer producenta 255130 25