Klemdraaihouderset 25 mm

Artikelnummer: 255130 25
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN ISO 5610

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 25 mm
Inzetsoort rechts
Norm DIN ISO 5610
ISO-code houder PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15; PSSNR 2525M12
geschikte wisselplaat CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..
Functiebreedte L4 32 mm
Koplengte L1 25 mm
Totale lengte L 150 mm
Reservedeel 259981 3
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 255130 25
EAN/GTIN 4045197941732

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen