{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 25 mm | |
Användning | Höger | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
ISO-kod hållare | PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15; PSSNR 2525M12 | |
Passande vändskär | CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204.. | |
Funktionsbredd L4 | 32 mm | |
Huvudängd L1 | 25 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Reservdel | 259981 3 | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 255130 25 | |
EAN/GTIN | 4045197941732 |