{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | P (mocowanie przez otwór) | |
| kod ISO uchwytu | PCLNR 1616H09; PDJNR 1616H11; PSSNR 1616H12 | |
| Długość całkowita L | 100 mm | |
| Szerokość funkcjonalna L4 | 20 mm | |
| Kształt chwytu | okrągłe | |
| Norma | DIN ISO 5610, Werksnorm | |
| Liczba elementów | 3 szt. | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| średnica trzonka Ds | 16 mm | |
| Kształt główki | czworokątne | |
| Proces obróbki | toczenie zewnętrzne | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; SN.. 1204.. | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 255130 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197941718 | |
| Numer producenta | 255130 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |