Esztergakés készlet 25 mm

Cikkszám: 255130 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN ISO 5610

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 25 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány DIN ISO 5610
Kés ISO kódja PCLNR 2525M16; PDJNR 2525M15; PSSNR 2525M12
Hozzávaló váltólapka CN.. 1606..; DN.. 1506..; SN.. 1204..
Működő szélesség L4 32 mm
Fejhossz L1 25 mm
Teljes hossz L 150 mm
Pótalkatrészek 259981 3
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 255130 25
EAN / GTIN 4045197941732

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek