Zestaw noży, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20mm

Nr art.: 255130 20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
76 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Kierunek skrawania Prawotnący
Sposób mocowania płytki skrawającej P (mocowanie przez otwór)
kod ISO uchwytu PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11; PSSNR 2020K12
Długość całkowita L 125 mm
Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
Kształt chwytu okrągłe
Norma DIN ISO 5610, Werksnorm
Liczba elementów 3 szt.
Opakowanie Plastikowa obudowa
średnica trzonka Ds 20 mm
Kształt główki czworokątne
Długość bijaka L1 25 mm
Proces obróbki toczenie zewnętrzne
pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 255130 20
EAN / GTIN 4045197941725
Numer producenta 255130 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com