Set suporturi pentru capete de strunjire 20 mm

Cod articol: 255130 20
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
  • Standard: DIN ISO 5610; Standard de fabricaţie

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 20 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard DIN ISO 5610; Standard de fabricaţie
Cod ISO Suport PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11; PSSNR 2020K12
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 25 mm
Lungimea totală L 125 mm
Piese de schimb 259981 2
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 255130 20
EAN / GTIN 4045197941725

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb