Súprava sústružníckych držiakov 20

Č. pol.: 255130 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN ISO 5610; Výrobná norma

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 20 mm
Druh použitia pravé
Norma DIN ISO 5610; Výrobná norma
Držiak ISO-kód PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11; PSSNR 2020K12
vhodná otočná rezná platnička CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Funkčná šírka L4 25 mm
Dĺžka hlavy L1 25 mm
Celková dĺžka L 125 mm
Náhradný diel 259981 2
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 255130 20
EAN/GTIN 4045197941725

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely