{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 20 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Standardi | DIN ISO 5610; Tehdasnormi | |
ISO-koodi pidin | PCLNR 2020K12; PDJNR 2020K11; PSSNR 2020K12 | |
Sopiva kääntöterä | CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204.. | |
Toimintaleveys L4 | 25 mm | |
Pään pituus L1 | 25 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
Varaosa | 259981 2 | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 255130 20 | |
EAN / GTIN | 4045197941725 |