Bolt cutter

Nr art.: 2541289
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie; Szare
Wykonanie szczęk Wklęsłe
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (miękki); Drut fortepianowy
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia prętów/narzędzie do cięcia mat
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powierzchnia matowa
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita 210 mm
Masa całkowita 270 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2541289
EAN / GTIN 4010886899762
Numer producenta 2541289
Numer L L60160 5392
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Optimum lever action requires less effort
  • Wear-free rotating/thrust block bolt to reduce sliding friction when cutting
  • Cutting edges additionally inductively hardened (63 - 65 HRC)
  • The gliding ahead of the cutting material is prevented by two one-sided micro-grooves and thus is always stays in optimal cutting position
  • Precision cutting edges for soft wire up to Ø 6.0 mm, hard and piano wire up to Ø 3.8 mm
  • Model JL = steel-grey, with 2-component handle protectors

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Cutting capacity (max.): 6,0
  • Cutting edge hardness: 63 - 65 HRC
  • Handle design [inch]: Dive insulated
  • Hardening process [mm]: Induction hardened
  • Material: Tempered steel
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Surface: steel grey
  • Total height [mm]: 18 mm
  • Total length [mm]: 210 mm
  • Total width [mm]: 49 mm
  • VDE certified: no