Opis:
Kompaktni motorni rezalnik vijakov z izjemno visoko rezalno zmogljivostjo
Majhen napor zaradi optimiziranega vzvodnega razmerja
Brez obrabe vrteči se vijak z drsnim ležiščem za zmanjšanje drsnega trenja med rezanjem
Dodatni indukcijsko kaljeni rezalni robovi (63 - 65 HRC)
Material, ki se reže, je z dvema mikro zarezama na eni strani preprečen pred premikanjem naprej, tako da vedno ostane v optimalnem položaju za rezanje
Precizno rezanje za mehko žico do Ø 6,0 mm ter trdo in klavirsko žico do Ø 3,8 mm
Tip TL = jekleno siv, z modro potopljenimi protizdrsnimi ročaji
Lastnosti:
- Skupna širina [mm]: 49 mm
- Skupna višina [mm]: 18 mm
- Skupna dolžina [mm]: 210 mm
- Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
- Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
- Material: kaljeno jeklo
- Površina: jeklo sive barve
- Trdota rezalnega roba: 63 - 65 HRC
- Zmogljivost rezanja (max.): 6,0
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez