Tăietor de șuruburi 200 mm cu izolație prin imersie

Cod articol.: 2541289
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru; gri
Execuția obrajilor/gurii Crestat
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă (moale); Sârmă de pian
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește șuruburi / Cuţit pentru fibre
Caracteristici Protecţie prindere
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă Sablat mat
Procesul de fabricație Călit
Lungimea totală 210 mm
Greutate totală 270 g

Identificare și clasificare

Cod articol 2541289
EAN / GTIN 4010886899762
Număr producător 2541289
L-Număr L60160 5392
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Mașină de tăiat șuruburi compactă cu putere, cu performanțe de tăiere deosebit de ridicate
Efort redus datorită raportului de pârghie optimizat
Buloane cu rulment de împingere rotativ fără uzură pentru a reduce frecarea de alunecare în timpul tăierii
Borduri de tăiere suplimentare călite prin inducție (63 - 65 HRC)
Materialul care urmează să fie tăiat este împiedicat să alunece în față prin 2 micro crestături pe o parte, astfel încât să rămână întotdeauna în poziția optimă de tăiere
Tăiere de precizie pentru sârmă moale până la Ø 6,0 mm, sârmă dură și de pian până la Ø 3,8 mm
Tip TL = gri oțel, cu mânere antiderapante imersate în albastru

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 49 mm
  • Înălțime totală [mm]: 18 mm
  • Lungime totală [mm]: 210 mm
  • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
  • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
  • Material: Oțel călit
  • Suprafață: Oțel gri
  • Duritatea muchiei de tăiere: 63 - 65 HRC
  • Capacitate de tăiere (max.): 6,0
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu