Coupe-boulons

Réf.: 2541289
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2541289
EAN / GTIN 4010886899762
Réf. fabricant 2541289
Article hors catalogue L60160 5392

Description

Description:

Deux micro-entailles unilatérales empêchent la pièce de riper et la maintiennent systématiquement dans la position de coupe optimale
Tranchants de précision pour fil tendre jusqu'à Ø 6,0 mm, fil dur et corde à piano jusqu'à Ø 3,8 mm
Version JL = gris acier, avec poignées 2 composants

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 49 mm
  • Hauteur totale [mm]: 18 mm
  • Longueur totale [mm]: 210 mm
  • Modèle de poignée: isolé contre l'immersion
  • Procédé de trempe: trempé par induction
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: gris acier
  • Dureté du tranchant: 63 - 65 HRC
  • Puissance de coupe (max.): 6,0
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non