WN.G 080404 PR015S

Nr art.: 252112 PR015S
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WNMG 080404
promień naroża 0,4 mm
Gatunek PR015S
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne S
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów MU
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 3,5 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,18 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 25 m/min - 70 m/min
powłoka Megacoat Hard
liczba wymian/ostrzy 6
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 252112 PR015S
EAN / GTIN 4960664837649
Numer producenta TLJ08636

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
    Gatunek Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka