WN.G 080404 PR015S

Cod articol: 252112 PR015S
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 080404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie PR015S
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală S
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Sfărâmător de aşchii MU
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 3,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,18 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 25 m/min - 70 m/min
Strat de acoperire Megacoat Hard
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Degroşare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 252112 PR015S
EAN / GTIN 4960664837649
Număr producător TLJ08636

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături