WN.G 080404 PR015S

Št. art.: 252112 PR015S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WNMG 080404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst PR015S
Rezalni material HM
Glavna uporaba S
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov MU
Toleranca M
Globina reza ap 0,5 mm - 3,5 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,18 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 25 m/min - 70 m/min
Prevleka Megacoat Hard
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 252112 PR015S
EAN/GTIN 4960664837649
Številka proizvajalca TLJ08636

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    Zvrst Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico