WN.G 080404 PR015S

Artikl br.: 252112 PR015S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WNMG 080404
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta PR015S
Rezni materijal HM
Glavna primjena S
Uvjetovanost reza lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica MU
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,5 mm - 3,5 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,18 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 25 m/min - 70 m/min
Prevlaka Megacoat Hard
Broj zamjena/oštrica 6
Fina/gruba obrada Gruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 252112 PR015S
EAN / GTIN 4960664837649
Broj proizvođača TLJ08636

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    Vrsta Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu