{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNMG 120408 | |
promień naroża | 0,8 mm | |
Gatunek | CA515 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | PS | |
głębokość skrawania ap | 1 mm - 4 mm | |
posuw f | 0,15 mm/obr. - 0,6 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 70 m/min - 435 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 8 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 251254 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664676958 | |
Numer producenta | TAB05216 |