SNMG 120408 CA515

Art.-nr.: 251254 CA515
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SNMG 120408
Hjørneradius 0,8 mm
Type CA515
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder PS
Skæredybde ap 1 mm - 4 mm
Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,6 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 435 m/min
Antal skift/skær 8
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251254 CA515
EAN/GTIN 4960664676958
Producentnummer TAB05216

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven