• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SNMG 120408 CA515

Número de artículo: 251254 CA515
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
20 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SNMG 120408
Radio angular 0,8 mm
Clase CA515
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas PS
Profundidad de corte ap 1 mm - 4 mm
Avance f 0,15 mm/rev. - 0,6 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 435 m/min
Número de cambios/cortes 8
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251254 CA515
EAN / GTIN 4960664676958
Número del fabricante TAB05216

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Grade precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra