{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Wielkość chwytu | 25 mm | |
| wielk. płytki | 12 mm | |
| rodzaj zastosowania | neutralne | |
| Norma | norma zakładowa | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| kod ISO uchwytu | PSDNN 2525M12 | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | SN.. 1204.. | |
| Szerokość funkcjonalna L4 uchwytów neutralnych | 12,8 mm | |
| Długość wysięgu L1 uchwytów neutralnych | 29 mm | |
| Długość całkowita L uchwytów neutralnych | 150 mm | |
| płytka podporowa | 259031 20 | |
| Dźwigienka | 259015 2 | |
| Śruba do dźwigni | 259018 2 | |
| zestawy tulejek sprężystych, | 259044 2 | |
| zestaw kołków sprężystych | 259047 2 | |
| Kąt ustawienia κ | 45 stopni | |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
| Rodzaj produktu | Noże |
| Numer artykułu | 251114 25/12 | |
| EAN / GTIN | 4062406063214 | |
| Numer producenta | 251114 25/12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |