Oprawka PSDNN 45°, do płytek skrawających SN.., wersja neutralna

Nr art.: 251114 20/12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt/wielkość płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 12 mm
rodzaj zastosowania neutralne
Norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu PSDNN 2020K12
pasująca wymienna płytka skrawająca SN.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L4 uchwytów neutralnych 10,3 mm
Długość wysięgu L1 uchwytów neutralnych 28 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych 125 mm
płytka podporowa 259031 20
Dźwigienka 259015 2
Śruba do dźwigni 259018 2
zestawy tulejek sprężystych, 259044 2
zestaw kołków sprężystych 259047 2
Kąt ustawienia κ 45 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 251114 20/12
EAN / GTIN 4062406063207
Numer producenta 251114 20/12