SNMG 120408 CA515

Réf.: 251254 CA515
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SNMG 120408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance CA515
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux PS
Prof. coupe ap 1 mm - 4 mm
Avance f 0,15 mm/tr - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 70 m/min - 435 m/min
Nombre de changements/dents 8
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 251254 CA515
EAN / GTIN 4960664676958
Réf. fabricant TAB05216

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier