• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

SNMG 120404 CA025P

Nr art.: 251162 CA025P
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SNMG 120404
promień naroża 0,4 mm
Gatunek CA025P
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów PQ
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 2,5 mm
posuw f 0,13 mm/obr. - 0,4 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 105 m/min - 435 m/min
powłoka CVD
liczba wymian/ostrzy 8
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251162 CA025P
EAN / GTIN 4960664864591
Numer producenta TMH00219

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
    Gatunek Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka