SNMG 120404 CA025P

Artikelnummer: 251162 CA025P
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SNMG 120404
Hoekradius 0,4 mm
Soort CA025P
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker PQ
Snijdiepte ap 0,2 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,13 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 105 m/min - 435 m/min
Coating CVD
Aantal wisselingen/snijkanten 8
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251162 CA025P
EAN/GTIN 4960664864591
Nummer fabrikant TMH00219

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder
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
    Soort Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen