SNMG 120404 CA025P

Tuote nro.: 251162 CA025P
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SNMG 120404
Nirkon säde 0,4 mm
Laji CA025P
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja PQ
Lastuamissyvyys ap 0,2 mm - 2,5 mm
Syöttö f 0,13 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 105 m/min - 435 m/min
Pinnoitus CVD
Vaihtojen/terien lukumäärä 8
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251162 CA025P
EAN / GTIN 4960664864591
Valmistajan numero TMH00219

Käyttötaulukko

jatkuva
 
epäsäännöllinen
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Laji Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin