SNMG 120404 PR015S

Nr art.: 251162 PR015S
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SNMG 120404
promień naroża 0,4 mm
Gatunek PR015S
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne S
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów MQ
głębokość skrawania ap 0,4 mm - 1,5 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,18 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 25 m/min - 70 m/min
powłoka Megacoat Hard
liczba wymian/ostrzy 8
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251162 PR015S
EAN / GTIN 4960664837373
Numer producenta TLJ05226

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
    Gatunek Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka