Oprawka Master Eco krótka PSSNL 45°, do płytek skrawających SN.., lewa

Nr art.: 251117 16/12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu / płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Eco
Wielkość chwytu 16 mm
wielk. płytki 12 mm
rodzaj zastosowania lewe
Norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu PSSNR/L 1620X12
pasująca wymienna płytka skrawająca SN.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
długość główki L1 35 mm
długość całkowita L 85 mm
płytka podporowa 259031 46
Dźwigienka 259015 15
Śruba do dźwigni 259018 15
Sprężyna 259046 4
Kąt ustawienia κ 45 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 251117 16/12
EAN / GTIN 4062406733834
Numer producenta 251117 16/12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master eco nr 319006 − 311936 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Master Eco" Zobacz wszystkie