{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Master Eco | |
| Schachtgrootte | 16 mm | |
| Plaatafmeting | 12 mm | |
| Inzetsoort | links | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Inwendige koeling | ja | |
| ISO-code houder | PSSNR/L 1620X12 | |
| geschikte wisselplaat | SN.. 1204.. | |
| Functiebreedte L4 | 25 mm | |
| Koplengte L1 | 35 mm | |
| Totale lengte L | 85 mm | |
| Onderlegplaat | 259031 46 | |
| Kniehefboom | 259015 15 | |
| Kniehefboomschroef | 259018 15 | |
| Veer | 259046 4 | |
| Instelhoek κ | 45 graden | |
| Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
| Producttype | Klemdraaihouder |
| Artikelnummer | 251117 16/12 | |
| EAN/GTIN | 4062406733834 | |
| Nummer fabrikant | 251117 16/12 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |