{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Eco | |
| Skaftmått | 16 mm | |
| Vändskärsstorlek | 12 mm | |
| Användning | Vänster | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Invändig | ja | |
| ISO-kod hållare | PSSNR/L 1620X12 | |
| Passande vändskär | SN.. 1204.. | |
| Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
| Huvudängd L1 | 35 mm | |
| totallängd L | 85 mm | |
| Underläggsplatta | 259031 46 | |
| Hävarm | 259015 15 | |
| Hävarmsskruv | 259018 15 | |
| Fjäder | 259046 4 | |
| Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
| Användning | Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning | |
| Produktslag | QuickTurn skärhållare |
| Artikelnummer | 251117 16/12 | |
| EAN/GTIN | 4062406733834 | |
| Tillverkarens nummer | 251117 16/12 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |