HFAIR 140C-4T30DG Adaptateurs pour gorges frontales intérieures et dressage

Réf.: 2500727
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série HELIFACE
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Largeur de gorge w 4 mm
Rainurage axial possible oui
Type d’utilisation droite

Identification et classification

Référence article 2500727
EAN / GTIN 7291075116632
Réf. fabricant 2500727
Article hors catalogue L23920 300

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 68.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 140 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 10.9 mm
  • Longueur tête (LH) 34.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 68.5 mm

Produits adaptés

De la même série "HELIFACE" Afficher tout