Pręty wytaczarskie z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa do adapterów do obróbki wewnętrznej

Nr art.: 2500424
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria HELIFACE
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Szerokość skrawania 6,48 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania Wersja neutralna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2500424
EAN / GTIN 7291075091397
Numer producenta 2500424
Numer L L23920 1079

Opis

Opis:

  • Osiowy uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, długość całkowita (OAL): 7 874 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″
  • Szerokość robocza (WF): 0 255 cale
  • Długość całkowita (OAL): 7 874 cale

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "HELIFACE" Zobacz wszystkie