HAI 31.7C Bare de alezat cu găuri de răcire pentru adaptoare de canelare și strunjire internă

Cod articol.: 2500424
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire ja
Serie HELIFACE
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Lăţime de canelare 6,48 mm
Este posibilă canelarea axială da
Tip de utilizare Neutru

Identificare și clasificare

Cod articol 2500424
EAN / GTIN 7291075091397
Număr producător 2500424
L-Număr L23920 1079

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu găuri de răcire pentru adaptoare de canelare și strunjire internă

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Lățimea funcţională (WF): 0.255″
  • Lungime totală (OAL): 7.874″

Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate