Pręty wytaczarskie z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa do adapterów do obróbki wewnętrznej

Nr art.: 2500368
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria HELIFACE
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Szerokość skrawania w 0,5 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania Wersja neutralna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2500368
EAN / GTIN 7291075031034
Numer producenta 2500368
Numer L L23920 109

Opis

Opis:

  • Osiowy uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, długość całkowita (OAL): 130 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 0,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 130 mm

Z tej samej serii "HELIFACE" Zobacz wszystkie