HAI 20 Borestænger med indvendig kølemiddelforsyning til adaptere til indvendig bearbejdning

Art.-nr.: 2500368
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Indvendig køling ja
Kølesmøremiddel ja
Serie HELIFACE
Anvendelsesområde Aksial udvendig indstikning
Produkttype Skærholder
Stikbredde w 0,5 mm
Aksial stikning mulig ja
Indsatstype neutral

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2500368
EAN/GTIN 7291075031034
Producentnummer 2500368
L-nummer L23920 109

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til aksial rilleskæring/drejning, samlet længde (OAL) 130 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Funktionsbredde (WF) 0,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 130 mm

Fra samme serie "HELIFACE" Se alle