{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007; RAL 7035 | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski brylantowy | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Część opisana, Jasnoszary | Korpus | |
| Część opisana, Niebieski brylantowy | Front; Tür | |
| Kolor | Niebieskie; Szare | |
| Z drzwiami | tak | |
| Materiał drzwi | z blachy stalowej | |
| Wersja drzwi | Drzwi 1-skrzydłowe | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Z powierzchnią ładunkową | tak | |
| Wysokość krawędzi | 80 mm | |
| Materiał powierzchni ładunkowej | Płyty o konstrukcji sandwich | |
| Szerokość powierzchni ładunkowej | 500 mm | |
| Głębokość powierzchni ładunkowej | 600 mm | |
| Nośność na powierzchnię ładunkową | 30 | |
| Szerokość użytkowa | 650 mm | |
| Głębokość użytkowa | 550 mm | |
| Typ rolek | koło stałe; Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, koło stałe | 2 szt. | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 2 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 32 mm | |
| Materiał koła/rolki | TPE | |
| Zakres zastosowania | Wózki transportowe | |
| Rodzaj produktu | Wózek montażowy | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Materiał | stal | |
| Tragfähigkeit max. | 150 kg | |
| Szerokość łącznie Bg | 550 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 650 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 875 mm | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 2445 | |
| EAN / GTIN | 4017976024455 | |
| Numer producenta | 2445 | |
| Numer L | L90080 1019 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |