Placard roulant

Réf.: 2445
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007; RAL 7035
Teinte, bleu Bleu brillant
Teinte, gris Gris clair
Pièce décrite, Gris clair Korpus
Pièce décrite, Bleu brillant Front; Tür
Couleur bleu; gris
Avec porte oui
Matériau porte tôles d’acier
Exécution porte porte battante à 1 vantail
Type de serrure serrure à cylindre
Avec plateau oui
Hauteur bord 80 mm
Matériau plateau panneaux sandwich
Largeur plateau 500 mm
Profondeur plateau 600 mm
Charge admissible par plateau 30
Largeur utile 650 mm
Hauteur utile 550 mm
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Largeur roue/roulette 32 mm
Matériau roue/roulette TPE
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit armoire roulante
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Charge admissible max. 150 kg
Largeur totale Bg 550 mm
Profondeur totale Tg 650 mm
Hauteur totale Hg 875 mm
à roulettes oui

Identification et classification

Référence article 2445
EAN / GTIN 4017976024455
Réf. fabricant 2445
Article hors catalogue L90080 1019
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Armoire à portes battantes (L x H x P: 500 x 600 x 600 mm) verrouillable, 1 étagère fixe et 2 amovibles. Plan de travail en panneau sandwich de 19 mm d’épaisseur, avec rebord sur 3 côtés de 80 mm de haut. Revêtement par poudre, corps gris clair RAL 7035, façade bleue RAL 5007. Charge admissible par étagère dans l’armoire en acier : 30 kg. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 150
  • Longueur de la surface utile (mm): 650
  • Largeur de la surface utile (mm): 550
  • Largeur totale (mm): 550
  • Profondeur totale (mm): 650
  • Hauteur totale (mm): 875
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 125 × 32