• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollschrank

Artikel-Nr.: 2445
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
RAL Farbton RAL 5007; RAL 7035
Farbton, blau Brillantblau
Farbton, grau Lichtgrau
beschriebenes Teil, Lichtgrau Korpus
beschriebenes Teil, Brillantblau Front; Tür
Farbe blau; grau
mit Tür ja
Material Tür Stahlblech
Ausführung Tür Flügeltür 1 Flügel
Bauart Schloss Stiftzylinderschloss
mit Ladefläche ja
Höhe Rand 80 mm
Material Ladefläche Sandwich-Platten
Breite Ladefläche 500 mm
Tiefe Ladefläche 600 mm
Tragfähigkeit je Ladefläche 30
Nutzbreite 650 mm
Nutztiefe 550 mm
Rollenart Bockrolle; Lenkrolle
Feststellbremse, Lenkrolle ja
Anzahl Rollen, Bockrolle 2 St.
Anzahl Rollen, Lenkrolle 2 St.
Anzahl Räder/Rollen gesamt 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 125 mm
Breite Rad/Rolle 32 mm
Material Rad/Rolle TPE
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Montagewagen
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Stahl
Tragfähigkeit max. 150 kg
Breite gesamt Bg 550 mm
Tiefe gesamt Tg 650 mm
Höhe gesamt Hg 875 mm
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2445
EAN / GTIN 4017976024455
Herstellernummer 2445
L-Nummer L90080 1019
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Flügeltürschrank (B x H x T: 500 x 600 x 600 mm) verschließbar, 1 fester und 2 verstellbare Böden. Arbeitsfläche Sandwich-Platte 19 mm stark, mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch. Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Tragkraft pro Fachboden in Stahlschrank 30 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 150
  • Nutzflächenlänge (mm): 650
  • Nutzflächenbreite (mm): 550
  • Gesamtbreite (mm): 550
  • Gesamttiefe (mm): 650
  • Gesamthöhe (mm): 875
  • Bereifung: TPE
  • Radgröße (mm): 125 x 32