Pojízdná skříňka

Artiklové číslo: 2445
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5007; RAL 7035
Barevný odstín, Modrá Brilantní modrá
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus
Popsaná část, Brilantní modrá Front; Tür
Barva Modrá; Šedá
S dveřmi ano
Materiál dveří ocelový plech
Provedení dveří Křídlové dveře 1 křídlo
Konstrukce zámku Cylindrický zámek
S ložnou plochou ano
Výška okraje 80 mm
Materiál ložná plocha Sendvičové desky
Šířka ložné plochy 500 mm
Hloubka ložné plochy 600 mm
Nosnost na ložnou plochu 30
Užitná šířka 650 mm
Užitná hloubka 550 mm
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 125 mm
Šířka kola/válečku 32 mm
Materiál kola/válečku TPE
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu Montážní vozík
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Nosnost max. 150 kg
Šířka celkem Bg 550 mm
Celková hloubka Tg 650 mm
Výška celková Hg 875 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2445
EAN / GTIN 4017976024455
Číslo výrobce 2445
L-číslo L90080 1019
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Montáž

Popis:

Skříň s výklopnými dveřmi (š x v x hl.: 500 x 600 x 600 mm) uzamykatelné, 1 pevná a 2 nastavitelné police. Sendvičová pracovní deska o tloušťce 19 mm, s třístranným okrajem o výšce 80 mm. Práškově lakovaná, korpus světle šedý RAL 7035, přední strana modrá RAL 5007. Nosnost na jednu polici v ocelové skříni 30 kg. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 150
  • Efektivní délka povrchu (mm): 650
  • Efektivní šířka (mm): 550
  • Celková šířka (mm): 550
  • Celková hloubka (mm): 650
  • Celková výška (mm): 875
  • Pneumatiky: TPE
  • Velikost kolečka (mm): 125 x 32