Dulap cu role

Cod articol.: 2445
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 5007; RAL 7035
Nuanță, albastru Albastru briliant
Nuanță, gri Gri deschis
partea descrisă, Gri deschis Korpus
partea descrisă, Albastru briliant Front; Tür
Culoarea albastru; gri
Cu ușă da
Material ușă tablă de oţel
Versiune ușă Ușă batantă cu 1 ușă
Tip încuietoare Încuietoare cilindrică
Cu suprafață de încărcare da
Înălțime margine 80 mm
Material suprafața de încărcare Panouri sandwich
Lățime suprafață de încărcare 500 mm
Adâncime suprafață de încărcare 600 mm
Capacitate portantă per suprafață de încărcare 30
Lăţime utilă 650 mm
Adâncime utilă 550 mm
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Lățime roată/rolă 32 mm
Material roată/rolă TPE
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs Cărucior de montaj
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Tragfähigkeit max. 150 kg
Lăţime totală Bg 550 mm
Adâncime totală Tg 650 mm
Înălţimea totală Hg 875 mm
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 2445
EAN / GTIN 4017976024455
Număr producător 2445
L-Număr L90080 1019
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Dulap cu ușă cu balamale (L x A x P: 500 x 600 x 600 mm) blocabil, 1 raft fix și 2 rafturi reglabile. Suprafață de lucru din panou sandwich de 19 mm grosime, cu margini pe 3 laturi de 80 mm înălțime. Acoperit cu pulbere, corp gri deschis RAL 7035, față albastru RAL 5007. Capacitate de încărcare per raft în dulap din oțel 30 kg. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 150
  • Lungime efectivă (mm): 650
  • Lățime efectivă (mm): 550
  • Lățime totală (mm): 550
  • Adâncime totală (mm): 650
  • Înălțime totală (mm): 875
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 125 × 32