{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 5007; RAL 7035 | |
| Tonalità cromatica, blu | Blu brillante | |
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio chiaro | |
| Parte descritta, Grigio chiaro | Korpus | |
| Parte descritta, Blu brillante | Front; Tür | |
| Colore | blu; grigio | |
| Con anta | sì | |
| Materiale porta | lamiera di acciaio | |
| Esecuzione porta | Porta a 1 anta battente | |
| Tipo di costruzione serratura | Serratura a cilindro | |
| Con superficie di carico | sì | |
| Altezza bordo | 80 mm | |
| Materiale piano di carico | Pannelli a sandwich | |
| Ampio piano di carico | 500 mm | |
| Profondità piano di carico | 600 mm | |
| Portata per piano di carico | 30 | |
| Larghezza utile | 650 mm | |
| Profondità utile | 550 mm | |
| Tipo di rotella | ruota fissa; Ruota piroettante | |
| Freno di stazionamento, Ruota piroettante | si | |
| Numero di rotoli, ruota fissa | 2 pz. | |
| Numero di rotoli, Ruota piroettante | 2 pz. | |
| Numero totale di rotelle / ruote | 4 pz. | |
| Diametro esterno ruota/rullo | 125 mm | |
| Larghezza ruota/rullo | 32 mm | |
| Materiale ruota/rullo | TPE | |
| Campo di impiego | Carrello | |
| Tipo di prodotto | Cassettiere su ruote | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Materiale | acciaio | |
| Tragfähigkeit max. | 150 kg | |
| Larghezza complessiva Bg | 550 mm | |
| Profondità totale Tg | 650 mm | |
| Altezza complessiva Hg | 875 mm | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | 2445 | |
| EAN / GTIN | 4017976024455 | |
| Codice del produttore | 2445 | |
| Numero-L | L90080 1019 | |
| Produttore/persona responsabile | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |