Klucze sześciokątne TORX® oksydowany chemicznie T8 x 101 mm

Nr art.: 24316
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 24316
EAN / GTIN 4010995243166
Numer producenta 24316
Numer L L60070 1632
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 101 x 20 x 3 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do wszystkich wkrętów TORX®.
  • Trzon: Stal chromowo-wanadowa, całościowo hartowana, czerniona chemicznie.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Trzon sześciokątny (Cal): 3/32″
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • TORX® 1: T8
  • Średnica Trzon sześciokątny (Cal): 3/32″
  • Długość całkowita (мм): 101 mm
  • Długość Ostrze zamykające trzpień (krótkie) (mm): 20 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie