Stiftnøgler TORX®, sortoxideret T8 x 101 mm

Art.-nr.: 24316
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 24316
EAN/GTIN 4010995243166
Producentnummer 24316
L-nummer L60070 1632
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Til alle TORX®-skrueopgaver.
  • Klinge: Krom-vanadium-stål, gennemhærdet, bruneret.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Sekskantklinge (Tomme): 3/32″
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • TORX® 1: T8
  • Diameter Sekskantklinge (Tomme) (mm): 3/32″
  • Total længd (mm): 101
  • Længde Stiftlukningskniv (kort) (mm): 20
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej