Klíče ve tvaru L TORX® úprava chemickým černěním T8 x 101 mm

Artiklové číslo: 24316
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 Pieces
  • K objednání po násobcích: 10 Pieces
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 24316
EAN / GTIN 4010995243166
Číslo výrobce 24316
L-číslo L60070 1632
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Pro všechny práce se šrouby TORX®
  • Blade: Chromvanadová ocel, průběžně kalená, s úpravou čksněním
  • Pro použití v mechanice

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Šestihranný dřík (Palec): 3/32″
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • TORX® 1: T8
  • Průměr Šestihranná čepel (Palec) (mm): 3/32″
  • Celková délka (mm): 101 mm
  • Delší Čepel uzavíracího čepu (krátká) (mm): 20 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne