Ključ TORX ®, črn oksidiran T8 x 101 mm

Št. art.: 24316
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Pieces
  • Koraki naročila: 10 Pieces
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
Številka izdelka 24316
EAN/GTIN 4010995243166
Številka proizvajalca 24316
L-število L60070 1632
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Uporaba: Za vsa opravila vijačenja TORX®
  • Rezilo: krom-vanadijevo jeklo, kaljeno, brušeno

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • Šestrobo rezilo (palci): 3/32″
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • TORX ® 1: T8
  • Šestrobo rezilo premer (palci): 3/32″
  • delovna dolžina (mm): 101 mm
  • Dolžina rezila ključa (kratka) (mm): 20 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne