Chiave a brugola TORX®, ossidazione nera T8 x 101 mm ()

Codice art.: 24316
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 24316
EAN / GTIN 4010995243166
Codice del produttore 24316
Numero-L L60070 1632
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Per tutti i tipi di avvitamento TORX®.
  • Lama: Acciaio al cromo-vanadio, tempra completa, brunito.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Lama esagonale (Pollice): 3/32″
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • TORX® 1: T8
  • Diametro Lama esagonale (Pollice): 3/32″
  • Lunghezza totale (mm): 101
  • Lunghezza Lama di chiusura perni (corta) (mm): 20
  • con batteria / batteria ricaricabile: No