Tarcza z otworami rozmiar 3 (3, 4 i 5 otworów)

Nr art.: 2404176
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria Gr. 3
Oznaczenie producenta Lochscheibe Gr. 3 (3-4-u.5-Loch)
Do materiału stal
Rodzaj produktu Wykrojnik

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2404176
EAN / GTIN 4046459061694
Numer producenta 2404176
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Tarcza z otworami rozmiaru 3 może zostać zmontowana w uniwersalny system ściągacza przy użyciu różnych adapterów, wrzecion, sworzeniów pociągowych, śrub i napędów.

Cecha szcz.:

  • Zawartość: 1 sztuk
  • długość całkowita: 137 mm
  • Waga netto: 4,7 kg
  • Czy w instrukcji obsługi znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Czy na baterii znajdują się wskazówki dotyczące utylizacji?: Nie
  • Wskazówki dotyczące utylizacji narzędzi: Nie
  • izolacja 1000 V: Nie
  • Certyfikat VDE: Nie
  • Rozmiar: 3
  • możliwość użycia do: Element do montażu ściągacza z serii KL-0174-...
  • Wersja: 3- / 4- / 5- / 6-otworowe
  • Średnica zewnętrzna: 220 mm
  • Średnica koła osi otworów: 100–180 mm
  • gwint mocujący: 2¼″-14 UNS